28X40X9 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB SL0 5 28,00 40,00 9,00 902
Rubix:3224733
Hersteller:68078

Produktdetails : 28X40X9 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.038,58 € exkl. MwSt.
/ 210 Stück
1.235,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
