70X90X10 WB NBR 70 Wellendichtring WB

Wellendichtring (W B NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383256
Rubix:504491
Hersteller:49383256
70X90X10 WB NBR 70 Wellendichtring WB

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 70X90X10 WB NBR 70 Wellendichtring WB


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Offener metallischer Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,18 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,85 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,53 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,41 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,32 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,11 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,04 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,03 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std