160X185X8.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL1 160,00 185,00 8,50 902
Rubix:3224908
Hersteller:3790


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : 160X185X8.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
918,10 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
1.092,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort