25X47X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2991
Rubix:2328249
Hersteller:2991

Produktdetails : 25X47X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
