45X75X8 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4X2 45,00 75,00 8,00 902
Rubix:3225238
Hersteller:49335227

Produktdetails : 45X75X8 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,74 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
766,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen