58X72X8 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4X2 58,00 72,00 8,00 902
Rubix:3225228
Hersteller:49325936

Produktdetails : 58X72X8 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,74 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
766,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
