730X780X25 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU9SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU9SLX2 730,00 780,00 25,00 595
Rubix:3226523
Hersteller:49322002


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 730 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 730X780X25 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU9SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 730 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.291,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.727,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen