285X325X16 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 285,00 325,00 16,00 902
Rubix:3226489
Hersteller:49304778


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 285 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 325 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 285X325X16 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 285 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 325 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
899,36 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.070,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen