220X260X15 BAUM FKM 75 595 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X2 220,00 260,00 15,00 595
Rubix:3225340
Hersteller:40413897


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 220X260X15 BAUM FKM 75 595 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen