15X26X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413750
Rubix:2328802
Hersteller:40413750

Produktdetails : 15X26X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
