275X310X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412032
Rubix:1049708
Hersteller:40412032


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 275X310X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen