Referenzen
SKF:42X67X10 HMSA10 V
Rubix:826558
Hersteller:511216
EAN:7316572545447


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 42X67X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen