112X130X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X7 112 X 130 X 12 X 0 75 FKM 585
Rubix:3225810
Hersteller:520866


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 112 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 112X130X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 112 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.382,05 € exkl. MwSt.
/ 35 Stück
1.644,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage