72X95X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1D SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1D SL 72 X 95 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224013
Hersteller:3513


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 72X95X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1D SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
951,75 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
1.132,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage