255X290X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U6
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:303665
Rubix:101912
Hersteller:303665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 255 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 255X290X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U6
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 255 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen