45X58X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD2SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD2SL 45,00 58,00 7,00 902
Rubix:3030222
Hersteller:40413616

Produktdetails : 45X58X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD2SL
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,37 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
