56X70X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413583
Rubix:1062175
Hersteller:40413583

Produktdetails : 56X70X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring Mat. 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen