120X150X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Wellendichtring (W A FKM 80 BRAUN RMVU FNGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67062556
Rubix:499676
Hersteller:67062556


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 120X150X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen