20X40X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411230
Rubix:28009
Hersteller:40411230
20X40X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X40X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
10,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
10,99 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,55 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,87 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,34 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,84 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,32 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,64 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
3,12 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std