65X85X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413121
Rubix:30000
Hersteller:40413121
65X85X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65X85X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
66,13 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,69 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
66,13 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
59,28 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
53,96 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
48,88 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
43,67 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
36,76 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen