140X250X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X27 140,00 250,00 15,00 902
Rubix:3225368
Hersteller:40413085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 140X250X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen