160X290X18 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X27 160,00 290,00 18,00 902
Rubix:996505
Hersteller:40413033


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 160X290X18 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort