100X160X14 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX27 100 X 160 X 14 X 12 72 NBR 902
Rubix:573746
Hersteller:40413023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 100X160X14 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SL
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen