360X400X20 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 360 X 400 X 20 X 0 72 NBR 902
Rubix:2789322
Hersteller:49060531


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 360X400X20 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen