Referenzen
SKF:39304
Rubix:826777
Hersteller:512235
EAN:0085311034142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130,2 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 39304 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100,03 mm |
| Außendurchmesser | 130,2 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage