Referenzen
SKF:39934
Rubix:826769
Hersteller:512186
EAN:0085311034371


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 126,97 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 39934 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 126,97 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen