70X130X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 70 X 130 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:3226298
Hersteller:479457


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 70X130X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,16 € exkl. MwSt.
/ 45 Stück
960,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage