14X22X4 BA FKM 75 585 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BA 14,00 22,00 4,00 585
Rubix:2333438
Hersteller:378313
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14X22X4 BA FKM 75 585 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite4 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
3.127,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3.722,20 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
500 bis 999 Stück
3.127,90 € exkl. MwSt. / 500 Stück
1000 und mehr
2.682,80 € exkl. MwSt. / 500 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen