80X110X10 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:397823
Rubix:2327573
Hersteller:397823


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X110X10 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.757,56 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
2.091,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen