40X52X8 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:406701
Rubix:28964
Hersteller:406701
40X52X8 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X52X8 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite8 mm
Werkstoffptfe
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
82,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,54 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
82,80 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
82,81 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
69,41 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
59,86 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
43,06 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
38,45 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
35,65 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std