Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412068
Rubix:31156
Hersteller:40412068


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 260X300X20 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen