245X270X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412016
Rubix:31144
Hersteller:40412016


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 245X270X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen