85X110X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412646
Rubix:30386
Hersteller:40412646


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 85X110X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std