40X65X12 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U3 SL
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411990
Rubix:29063
Hersteller:B2 U3 SL 40,00 65,00 12,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 40X65X12 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U3 SL
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,69 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
75,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort