77X100X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U4
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411726
Rubix:3224177
Hersteller:40411726


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 77X100X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U4
40411726 ÖLDICHTUNG B2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 77 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,47 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
124,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort