75X90X12 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U4

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 75,00 90,00 12,00 902
Rubix:30207
Hersteller:40411724
75X90X12 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U4

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X90X12 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U4


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
94,26 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
112,17 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
94,26 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
84,51 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
76,92 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
69,68 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
62,25 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
52,41 € exkl. MwSt. / 5 Stück