90X120X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2F UD4 SL Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:335191
Rubix:3224497
Hersteller:335191


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 90X120X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2F UD4 SL Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
843,19 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
1.003,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen