315X365X20 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2 FG 315 X 365 X 0 X 20 X 0 72 NBR 902
Rubix:2328639
Hersteller:23531


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 315 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 365 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 315X365X20 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG
23531 ÖLDICHTRING B2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 315 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 365 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen