122X150X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2 U5 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:23322
Rubix:3224223
Hersteller:B2 U5 122,00 150,00 13,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 122 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 122X150X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2 U5 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 122 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.028,10 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.223,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort