158X180X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:22826
Rubix:3224232
Hersteller:22826


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 158 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 158X180X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 158 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
758,25 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
902,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen