145X170X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B 2 SL Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 SL 145 X 170 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224473
Hersteller:5238


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 145X170X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B 2 SL Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,18 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
905,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage