70X95X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1SL
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413668
Rubix:30135
Hersteller:B1SL 70,00 95,00 13,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 70X95X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1SL
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
94,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort