Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49345231
Rubix:104635
Hersteller:49345231

Produktdetails : V6-00236 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radialwellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen