110X130X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL2

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412543
Rubix:30663
Hersteller:40412543
110X130X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 110X130X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL2


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
109,86 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
130,73 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
109,86 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
98,49 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
89,65 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
81,21 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
72,54 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
61,08 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen