75X95X13 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD4 75 X 95 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902
Rubix:30227
Hersteller:334597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 75X95X13 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
681,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen