16X30X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2X7 16 X 30 X 7 X 6 75 FKM 585
Rubix:3225432
Hersteller:386013

Produktdetails : 16X30X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.079,28 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
3.664,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
