60X90X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412289
Rubix:1049573
Hersteller:40412289
60X90X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X90X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
25,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,40 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
25,54 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
15,22 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,65 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
12,42 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
11,25 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
10,05 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
8,46 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std