75X100X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD4SL
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412257
Rubix:1184062
Hersteller:40412257


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 75X100X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD4SL
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring NBR 72 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
100,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen