110X128X9 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U4 SL X2
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412077
Rubix:30650
Hersteller:40412077


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 128 mm |
| Breite | 9 mm |
Produktdetails : 110X128X9 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U4 SL X2
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 128 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,86 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
130,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen