38X50X7 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1UM3SL

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411617
Rubix:1049478
Hersteller:B1UM3SL 38,00 50,00 7,00 902
38X50X7 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1UM3SL

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 38X50X7 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1UM3SL


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
40,58 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
48,29 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
40,58 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
40,59 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
36,39 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
33,12 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
30,00 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
26,80 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
22,56 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
19,35 € exkl. MwSt. / 5 Stück